モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 工業用潤滑油
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シリコンオイル
一般用シリコーンオイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
粘度(mm
2
/s)
50
注文コード
49025961
品番
ELEMENT14PDMS50-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粘度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
色
透明
粘度(mm
2
/s)
50
容量(kg)
1
質量(kg)
1.12
用途
離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
トラスコ品番
423-5657
使用温度範囲
-40〜200℃
容器
広口ポリビン
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1L