スパイラルホースセット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49026294 品番9.548-980.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。
ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。
ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。

ホース長さ(m)10 仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状 カバーなし 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49026294
2022-05-05
用途:
花壇の水やり

スパイラルタイプで場所も取らずに使い勝手が良いです。

対象商品:
49026294
2018-09-02
用途:
植木への散水。ペットのトカゲの水浴び。
建設業・工事業

これまで、他社のスパイラルホースをいくつか購入したが出てくる水が非常に薬臭く、また水の味も薬の味がして飲めたものではなかった。一年以上使用したが状況が変わらなかったので違う物を探していた。
今回の商品は、薬臭さがゼロではないが気にならないレベルなので大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする