※寸法図

薄型アライメントステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)70 耐荷重(N)(水平)68.6 注文コード49028218 品番YRA-071
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品はテーブル長さ・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)±5 ストローク(Y距離)(mm)±5 種類xyステージ/傾斜ステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)(水平)68.6 送り方式ボールねじ・リード1mm 移動ガイドXY:クロスローラ・θ:クロスローラベアリング 質量(kg)2.25 材質(本体)アルミ合金 モーター5相ステッピングモータ/PK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)XY:1μm/0.5μm、θ: 0.001273°/0.000637° 仕上白色 センサー型式XY:F-115(HOME, LIMIT), θ:F-115R(HOME, LIMIT) コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 真直度(μm)(水平)XY:≦ 1/10mm、(垂直)XY:≦ 1/10mm 繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線V3 バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005° ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002 最高速度(mm/s)XY:10mm/sec : Half 20kpps θ:12.7°/sec : Half 20kpps 移動量(°)±5 ロストモーション(°)θ:≦ 0.005 モーメント荷重(arcsec/N・cm)0.3
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする