日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 制御機器・PLC・リレー
日本モレックス(molex)の PLC(プログラマブルコントローラ)
日本モレックス(molex)の PLCその他関連用品
1625用プラグ ターミナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49030667
品番
1560GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1625シリーズのプラグ用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
適合
(手動圧着工具)JHTR1719C
トラスコ品番
417-6065
材質
黄銅、ニッケル下地金メッキ
質量(g)
12
定格電圧
(最大)250V
定格電流(A)
(最大)5
被覆外径(mm)
1.5〜3.1
適合電線範囲 AWG(#)
#18〜#24
適合ハウジング
1625-NPシリーズ、1625-NP1シリーズ、1625-NP2シリーズ