日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
18
定格電流(A)
(最大)9
注文コード
49030721
品番
5569-18A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
嵌合ハウジング:5557シリーズ
トラスコ品番
417-7240
材質
ヘッダー:ナイロン66、ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
質量(g)
6.4
極数
18
定格電圧
(最大)600V
寸法A(mm)
49
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)9
寸法B(mm)
33.6
寸法C(mm)
39
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗
1000MΩ以上