画像準備中

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数24 定格電流(A)(最大)9 注文コード49030755 品番5569-24A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は極数・定格電流・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様嵌合ハウジング:5557シリーズ トラスコ品番417-7274 材質ヘッダー:ナイロン66、ピン:黄銅、銅下地錫メッキ 質量(g)8.3 極数24 定格電圧(最大)600V 寸法A(mm)61.6 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)9 寸法B(mm)46.2 寸法C(mm)51.6 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗1000MΩ以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする