パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Licute Aerial まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49037092
品番
C-2902
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
より軽い、より使いやすい。
滑りにくいストッパー付。
裏面はフラットに使える。
演奏系漂白剤OK。
食洗機で洗える。(耐熱温度90℃)
デザイン
ナチュラルハーブ
質量(g)
310
材質
本体:ポリプロピレン、縁部:エラストマー、その他の材料:紙