パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Licute Aerial まな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49037135
品番
C-2904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
より軽い、より使いやすい。
滑りにくいストッパー付。
裏面はフラットに使える。
演奏系漂白剤OK。
食洗機で洗える。(耐熱温度90℃)
デザイン
ハニーチェック
質量(g)
310
材質
本体:ポリプロピレン、縁部:エラストマー、その他の材料:紙