パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Licute Aerial まな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49037178
品番
C-2906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
より軽い、より使いやすい。
滑りにくいストッパー付。
裏面はフラットに使える。
演奏系漂白剤OK。
食洗機で洗える。(耐熱温度90℃)
デザイン
カラープレイ
質量(g)
310
材質
本体:ポリプロピレン、縁部:エラストマー、その他の材料:紙
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49037178
C-2906
80380459
CC-1401
Licute Aerial まな板
パール金属
1枚
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)