Licute Aerial まな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49037196 品番 C-2907
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

より軽い、より使いやすい。
滑りにくいストッパー付。
裏面はフラットに使える。
演奏系漂白剤OK。
食洗機で洗える。(耐熱温度90℃)

デザインホームキッチン 質量(g)310 材質本体:ポリプロピレン、縁部:エラストマー、その他の材料:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする