パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の おろし金
ベジクラ ハンディーふわふわだいこんおろし器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49037232
品番
C-325
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ!
両面仕様で細・粗2種類のおろしができる。
材質
プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、おろし部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー
仕様
両面
質量(g)
228
耐熱温度(℃)
ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90