WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik, SIMカードコネクタ, マイクロSIM 8 極, メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
カードタイプ:マイクロSIM●オス・メス:メス●コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:1.1mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:13.3mm●幅:13.95mm●深さ:1.27mm●動作温度 Max:+85℃
注文コード
49037258
品番
693023010811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カードタイプ:マイクロSIM●オス・メス:メス●コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:1.1mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:13.3mm●幅:13.95mm●深さ:1.27mm●動作温度 Max:+85℃