パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の 専用カッター・くりぬき
ベジクラ パイナップルローリングカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49037275
品番
C-9120
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パイナップルを簡単に輪切り!
クルクル回して簡単!楽しい!すぐ輪切り!
材質
刃カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂・エラストマー、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
165
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、ABS樹脂・エラストマー80鋼