パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ベジクラ 楽しいフルーツ抜型セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49037424
品番
C-9115
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
「楽しく」「ムダなく」りんごが食べられる。
楽しいフルーツ抜型。
スライスだから食べやすい!
皮も食べられてゴミがすくないから嬉しい!
材質
金属部:ステンレス鋼、グリップキャップ:ポリエチレン
外径×高さH(Φmm×mm)
大:約50×65、小:35×45
耐熱温度(℃)
ポリエチレン:70