BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
超硬バー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(シングルカット)
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
13
注文コード
49037676
品番
BAHA0313C03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・刃径・刃長
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
3
材質
タングステンカーバイト
タイプ
オール超硬
形状
円筒(シングルカット)
用途
ルーターを使用した材料の切削加工。
トラスコ品番
413-4079
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
27