パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の まな板立て
シンプルストレージW 包丁・まな板スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49038158
品番
HB-2490
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
包丁とまな板をまとめて収納できます。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
仕様
原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
材質
本体:鉄、トレー:ポリプロピレン
質量(g)
360
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100