内容量1リール(500個)
仕様シリーズ:REDCUBE●定格電流:50A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE SMT電力素子 - ブッシュ. REDCUBE SMTブッシュ電力素子は、SMT技術、コンパクトなサイズ、及び高電流技術の利点を一体化した製品です。このSMT電力素子は、自動装着機でリールから基板にすばやく装着し、リフローはんだ付けを行えるため、時間とコストを節約することができます。 パッドとの接続面積が広いため、接触抵抗が低く自己発熱が抑制され、最大50 Aの電流に対応可能です。このSMT電力素子は、高保持力と高トルクも実現します。このSMTブッシュ電力素子のスズめっきは、ホットエアリフロー技術向けに特別に開発されたものです。このブッシュ電力素子は、直径が7 mmで、3種類の形式があります。詳細については、データシートを参照してください。. 特長と利点:. 底面積の小さい小型サイズ 最大50 Aの高電流容量 自動装着機で装着可能 時間短縮と高いコスト効率 高い機械力とトルク
注文コード49041275
品番7466003R