曜日別特売
99494 チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッド 49042131

99494 チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッド 49042131
99494 チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッド 49042131

チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)355
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.4
刃数64
内容量1枚注文コード49042131品番99494
参考基準価格(税別)¥19,980販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。

外径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.4刃数64トラスコ品番414-0699材質台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)1520最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス4切断能力(mm)鉄鋼8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042086
2021-07-25
用途: スチール切断
建設業・工事業

100のC型切断に使ったが30本くらい切断したら切れなく成り直ぐに他と交換した。

3が参考にしています
対象商品 : 49042131
2018-01-19
用途: ステンレスやアルミ、塩ビパイプの切断
照本食肉加工所卸売・小売業

よく切れて言うことなしです。とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49042131
2016-11-02
用途: アングル、鉄筋等の切断
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

最初は良く切断出来ます、だんだん火花が多く出るように成り、長く使用出来るか不安です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする