ハスクバーナ
ハスクバーナの エンジンカッター
パワーカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49043057
品番
P966477501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥235,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トータルバランスに優れたパワーカッターです。X-TORQのエンジン搭載で環境によく、低燃費になっています。
用途
コンクリート構造物の切断。
トラスコ品番
419-1145
質量(kg)
9.7
出力(kW)
3.7
排気量(mL)
74
切断深さ(mm)
100(12インチ)