ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの ジョイントリンク
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49043443
品番
40-1-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
列数
1
質量(g)
7.4
仕様
コネクティングリンク(クリップ形)
トラスコ品番
412-4626
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
適合チェーンNo.
40
最大許容張力(kN)
4.17