仕様-寸法(mm)52.4×27.2×23質量(g)60タイプ-シリーズECL05定格電力(W)5出力電圧(V)DC48出力電流(A)0.1(Nominal)、0.13(Peak)精度(%)1(Initial Set)冷却方式Convection-cooled取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格-短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20/40(at 115/230VAC、cold start at 25℃)立ち上がり時間max14ms(起動)入力電流(A)0.1rms過電圧保護115~140% Vnom効率0.82漏れ電流(μA)-保管温度範囲(℃)-40~+85電力密度-RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120~150%待機時間16ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ200mV pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーションmax±0.5%医療規格認定-入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数1遅延時間(秒)max3(起動)