フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの 石英製品
石英ルツボ ローヤルベルリン型(蓋付)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49044292
品番
NR4504-001
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
416-7091
材質
石英ガラス
容量(mL)
15
高さ(mm)
28
質量(g)
150
外径(Φmm)
41