曜日別特売
99-1620-21 ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20 テラオカ(ANEX) 49047573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99-1620-21 ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20 テラオカ(ANEX) 49047573
99-1620-21 ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20 テラオカ(ANEX) 49047573

ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード49047573品番99-1620-21
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9518質量(kg)3.0高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする