ニューベア(キャリアローラー用ベアリング)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49047862 品番TCRB-1X1E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。

適合パイプ外径×厚さ(mm)38.1×1.2 内径(Φmm)12 質量(g)46 用途スチールローラー用。 トラスコ品番418-6044 材質ベアリング:SUJ2 JISベアリング相当品、樹脂:ポリプロピレン導電樹脂 使用温度範囲常温

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49047887
2019-08-26
用途:
板金コイル台製作

板金コイル台の製作で、単管パイプの両端に使いましたが相性も良く問題なしです。

対象商品:
49047923
2016-05-22
用途:
工作機械作成
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

単管パイプ端面に使用し問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする