丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
PETリサイクル手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
49048404
品番
533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ペットボトルから作られた再生繊維を使用し、環境に配慮したエコ軍手です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
再生PET繊維、綿、他
色
ホワイト
ゲージ数
7
入数(双)
12
トラスコ品番
398-5415
厚さ(mm)
2
エコマーク認定
認定
糸本数(本)
2
質量(g/ダース)
650
エコマーク認定番号
17 103 004