※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49048937 品番 U-0416-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。

内径(Φmm)4 外径(Φmm)16 幅(mm)5 硬度(ショア A)90 タイプA 用途機械設備、搬送用など。 トラスコ品番408-0041 材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン グレー 質量(g)2.0 使用温度範囲-20〜70℃ ベアリング624ZZ 精度等級JIS B 1514 0級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする