※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 特殊
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49048946
品番
U-0516-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
16
幅(mm)
5
硬度(ショア A)
90
タイプ
A
用途
機械設備、搬送用など。
トラスコ品番
408-0050
材質
ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン
色
グレー
質量(g)
3.0
使用温度範囲
-20〜70℃
ベアリング
WBC5-13ZZ
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方