曜日別特売
U-2045-90 ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ イースタン精工 49049043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内径(Φmm)20
外径(Φmm)45
幅(mm)12
内容量1個注文コード49049043品番U-2045-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。

用途
機械設備、搬送用など。
内径(Φmm)20外径(Φmm)45幅(mm)12硬度(ショア A)90タイプBトラスコ品番408-0157材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタングレー質量(g)54使用温度範囲-20~70℃ベアリング6904ZZ精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: ホームエレベータの昇降籠に、
製造業

エレベータ会社が倒産で交換はDIYで。どうしてもウレタン部分が亀裂破損が起こり、前回金属製を使用しましたが、振動があり不快でしたのでノーマル品と同等品を見つけたので交換しました。振動も無く快適に昇降しています。
不良部分を交換しましたので残り半分も様子を見て交換予定です。
あとは耐久性しだいです。

対象商品 : 49049007
2024-06-23
用途: フィットネスバイク STEADY ST102 ベアリングプーリー 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ウレタンベアリング 軽荷重タイプ BタイプU-103090
フィットネスバイクSTEADY製ST102のベアリングプーリーの修理に使用。本体には外径35mmのものが使われていたが、テンションを調節することで30mmでも適合します。

対象商品 : 49048991
2014-04-21
用途: バイクのチェーンローラーに使用します。

チェーンのノイズが軽減されるのでいい感じです。もう少しネバくて摩耗が遅ければベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする