XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様出力電圧:±15V dc 入力電圧レンジ:10.8 13.2 dc 入力電圧公称:12 dc 絶縁電圧:1kV dc 定格電力:3W 出力電流:±100mA 取付タイプ:スルーホール 出力数:2 効率:90% パッケージ:SIP 、 ロードレギュレーション:Maximum of 3% 最高温度:+85℃ シリーズ:IR XP Power IRシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIRシリーズは、信頼性の高いシングル デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 dc (3000 dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバータは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。. Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 dc、3000 dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケージ -40 +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率 注文コード49049106 品番IR1215S
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±15V dc 入力電圧レンジ:10.8 13.2 dc 入力電圧公称:12 dc 絶縁電圧:1kV dc 定格電力:3W 出力電流:±100mA 取付タイプ:スルーホール 出力数:2 効率:90% パッケージ:SIP 、 ロードレギュレーション:Maximum of 3% 最高温度:+85℃ シリーズ:IR XP Power IRシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIRシリーズは、信頼性の高いシングル デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 dc (3000 dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバータは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。. Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 dc、3000 dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケージ -40 +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする