※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V32B-H14-55 ドライバービット 近江精機 49050303 V32B-H14-55 ドライバービット 近江精機 49050303

ドライバービット

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 49050303 品番 V32B-H14-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。

全長(mm)55 トラスコ品番406-2051 質量(g)338 先端サイズ14 先端形状ボックス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49050346
2020-02-25
用途:
装置メンテナンス作業時

非常に使い易い商品で装置メンテナンス作業が楽に行う事が出来ました。
もっと早く購入すれば良かった…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする