※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V32B-H5.5-70 ドライバービット 近江精機 49050355 V32B-H5.5-70 ドライバービット 近江精機 49050355

ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 49050355 品番 V32B-H5.5-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。

全長(mm)70 トラスコ品番406-2108 質量(g)180 先端サイズ5.5 先端形状ボックス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49050346
2020-02-25
用途:
装置メンテナンス作業時

非常に使い易い商品で装置メンテナンス作業が楽に行う事が出来ました。
もっと早く購入すれば良かった…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする