曜日別特売
V32B-H5-55 ドライバービット 近江精機 49050373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V32B-H5-55 ドライバービット 近江精機 49050373
V32B-H5-55 ドライバービット 近江精機 49050373

ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)55
先端サイズ5
内容量1パック(10本)注文コード49050373品番V32B-H5-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。

全長(mm)55トラスコ品番406-2124質量(g)152先端サイズ5先端形状ボックス本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49050346
2020-02-25
用途: 装置メンテナンス作業時

非常に使い易い商品で装置メンテナンス作業が楽に行う事が出来ました。
もっと早く購入すれば良かった…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする