※着用例
東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
エンボス手袋 五本絞り エコノミー化粧箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
サイズ
M
全長(cm)
27
注文コード
49051721
品番
BEK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
サイズ
M
トラスコ品番
422-3934
色
ブルー
質量(g)
400
全長(cm)
27
用途
食品加工。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.027
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
30
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス/外エンボス