東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの その他使いきり手袋
エンボス手袋化粧箱専用ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49051773
品番
EKH-B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
422-3985
幅(mm)
300
高さ(mm)
215
質量(g)
300
奥行(mm)
70
TKG品番
9-1473-0401
TKG品番(2017)
6-1318-1601
注意
※手袋別売