※手袋は別売りです
東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの その他使いきり手袋
エンボス手袋ロール専用ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49051816
品番
ERH-1
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
422-4051
幅(mm)
340
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
245
奥行(mm)
220
注意
※手袋別売