※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
6
5
6
7
8
9
10
全長(mm)
100
70
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49052455
品番
1B0610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途
電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用
対辺寸法(mm)
6
トラスコ品番
396-2687
全長(mm)
100
質量(g)
22
材質
特殊鋼(焼き入れ)
ソケット差込角(mm)
5