曜日別特売
1B0707 インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業) 49052464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
対辺寸法(mm)7
全長(mm)70
内容量1本注文コード49052464品番1B0707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。

用途
電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用
対辺寸法(mm)7トラスコ品番396-2695全長(mm)70質量(g)19材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする