フェライト磁石

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49054582 品番 3-201568020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

穴径(Φmm)80 外径(Φmm)156 磁束密度(表面)0.12 タイプ大型リング型 用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 トラスコ品番416-6906 材質マグネット:フェライト磁石 長さ(mm)- 幅(mm)- 厚さ(mm)20 質量(g)1379 吸着力(N)164.64

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49054591
2023-10-18
用途:
スチールコアの切子飛散防止
松本工業 様 (建設業・工事業)

非常にいいんですが、もうチョット色々なサイズがほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
49054591
2019-02-21
用途:
玩具の磁石として使用
サービス業

磁力も強く予定してた玩具を作ることが出来満足しております。

対象商品:
49054591
2019-03-06
用途:
ドリル作業時のきりこ入れ箱作成
建設業・工事業

大きさは良いが、もう少し薄手で、軽いものが欲しかった。

対象商品:
49054582
2017-12-22
用途:
フォークリフトのフォークの先にラバーコーンと一体化させて未作業走行時の安全対策
自動車・二輪車・自転車関連業

小型のラバーコーンに装着した商品が有ると助かります。

対象商品:
49054591
2015-09-30
用途:
発電にドーナツ型磁石を使います。
その他業種

磁石の価格が抑えられており磁石を多く使うのならモノタロウさんで購入されるほうがベストだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49054591
2015-09-30
用途:
発電にドーナツ型磁石を使います。
その他業種

いろいろな磁石を売っているところをネットサーフィンしても安さが光るところでした。

対象商品:
49054591
2015-02-18
用途:
ドリル使用時 金属片処理に使用

磁力は強く良い商品です。

対象商品:
49054652
2017-08-10
用途:
かがく実験教室にて
株式会社こどもの未来 様 (サービス業)

磁力は強くて良かったのですが、磁石どうしてくっつくとそれだけで欠けてしまうなど、強度に問題があると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする