TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
超強力伸縮ポール ホワイト
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
49057224
品番
25047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
くさび機構振動などによる壁のゆがみや重量オーバーのため棚が下がってきた場合はくさびが力を分散して突然の落下を防ぎます。
幅(mm)
1190~2000
奥行(mm)
55
高さ(mm)
70
耐荷重
50kg~20kg
質量(kg)
1.10
仕様
伸縮式
トラスコ品番
404-6480
材質
パイプ:スチール(ABS樹脂被覆)、グリップ:ABS樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49057224
25047
27587605
25263
TONBO超強力伸縮ポール
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)