ヴィンテージ調 調節可能 カゴ付きランドリーラック
幅約33cmのスリムな設計に洗濯物とランドリー用品をまとめて収納できます!
洗濯物を入れやすいように2つの斜めカゴを設置しています!
棚位置調整可能で、洗濯用品も収納できます!
デッドスペースになりやすい縦の空間を有効活用できます!
- 用途
- 仮眠室や休憩室、洗面所のランドリーラックとして。
- 材質
- 【構造材】パーチクルボード、スチール、【フレーム表面加工】粉体塗装、【板部表面】PVC
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 33×47.5×160.5
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ
































