HOJO
壁面取付ランドリーラック
材質
カーボンスチール+アルミ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81724031
-
700
ホワイト
103
2.5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81724040
-
503
ホワイト
88
1.6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81724049
-
700
ブラック
103
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81724058
-
503
ブラック
88
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。