3/22より値下げ!現場を応援

 

12508 TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 49057251 12508 TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 49057251

TONBO 水ひしゃく

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49057251 品番 12508
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

柄と本体が一体成型なので丈夫です。

材質ポリプロピレン(PP) ブルー 容量(mL)960 質量(g)151 耐熱温度(℃)-10〜120 全長(mm)505 直径×深さ(mm)145×120 仕様注ぎ口なし トラスコ品番404-6447

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
タイル下地のモルタル作成時、庭木の水やり
島岡タイル店 様 (建設業・工事業)

一体型の構造から強度があり、満水にしながら使用しても折れる心配がない
父親の庭木の水やりに丁度良く、喜ばれています

2025-06-13
用途:
オイルトラップの清掃用
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様 (教育・研究機関)

調理のオイルトラップが建物外に設置されているので、油分のかたまりを石鹸成分に変える薬剤を使用する時に、廃水をかき混ぜる為に使っています。使用後も洗いやすいのでいいとおもいます。

2025-04-11
用途:
薬品すくい
有限会社山善 様 (不動産業)

裏返した時に裏のリブに液体がたまるので液体では使用しにくい。
粉ものだけで使用してます。

対象商品:
49057251
2024-06-14
用途:
グリストラップの清掃
エコモリ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽くて丈夫で取っ手が滑りにくく良かった。
他の用途にも使いたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
49057267
2023-04-07
用途:
水やり、水の移動
有限会社ちとせ 様 (不動産業)

今までにトンボの2種類の大きさのひしゃくを購入しました。
いずれも、柄の部分が持ちやすく、水を入れたときのバランスが良く、とても作業がはかどります。この会社のバケツも購入しましたが、ひしゃくと同様国産で材質がしっかりしているので安心して使えます。

1人が参考にしています
2023-07-01
用途:
植木の水やりに
運輸・通信業

初めて手にしてお値段以上です。
しっかり丈夫です。大きさも容量の一番多い物を注文しましたが正解でした。ホームセンターには、この容量は、無く助かりまました。雨水貯めての水やりには、最高にはかどりました。

対象商品:
49057276
2023-05-16
用途:
園芸用
まつた 様 (その他業種)

とても丈夫で畑に放りっぱなしでも、対候性に優れている。リピート買いです。

1人が参考にしています
対象商品:
49057267
2022-11-27
用途:
たこ焼き
卸売・小売業

生地の攪拌を頻繁に行うのに丁度いい。
オールステンレスのものが欲しいのですが高価ですね。
軽くて丈夫そうです。
一体成形なので洗い易く、衛生的。
しかもお安い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする