フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49062316 品番 Z-9000NW-20-500
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 呼び径(A)20 トラスコ品番420-4093 全長(mm)500 質量(kg)0.7 長さ(m)0.5 用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 使用温度範囲(℃)-40〜100 呼び径(B)3/4 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
ホースの交換

コンプレッサーに配管されているホースが急に漏れ出しました。
ホースの名称が分からなかったが、画像で判断できました。
問題なく取り付けることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
49062307
2023-08-08
用途:
溶接工事
麻生工業 様 (建設業・工事業)

早い発送助かりました。使用しました。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
49062316
2022-10-22
用途:
灯油配管用
農・林・水産業

若干納品までに時間がかかりましたが満足のいく商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
49062282
2016-04-25
用途:
灯油タンクからの配管に
有限会社三和商店 様

取り付けてからそろそろ1年が経ちますが、特に問題は無いようです。(有るようでは困るが)価格的に魅力なのでまた機会があれば買いたいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
49062282
2015-12-17
用途:
オイルタンクの配管部へ
有限会社三和商店 様

取り付けてから約半年経ちましたが、特に問題は無いようです。
機会があればまた購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
49062325
2014-10-23
用途:
温水循環装置配管

取り付け問題なしであったが、時間が経過しないと良さはわからない。

1人が参考にしています
対象商品:
49062282
2014-06-02
用途:
配管等に
FKK 様

迅速で、安く買えました。
次も、宜しくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする