XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISU03シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード49062826 品番ISU0305S24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:24V dc 、 入力電圧レンジ:4.5 → 12 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV 、 定格電力:3W 、 出力電流:125mA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 効率:82% 、 パッケージ:SMD 、 ロードレギュレーション:±1.0% 、 最高温度:+95℃ 、 シリーズ:ISU03 、 XP Power - ISU03シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のISU03シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、3 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。このシリーズの製品はコンパクトなSMDパッケージに収められ、4:1の入力レンジを備え、すべてのITE安全承認に適合します。また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、動作温度範囲が-40 〜 +95 ℃と広く、リモートオン / オフに対応しています。すべてのISU03コンバータには3年間の保証が付いています。オプションで水洗浄対応バージョンも用意されています。. 特長と利点. 安定型シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 ITE安全性認定 リモートオン / オフ 小型SMDパッケージ 3年保証 オプションの水洗浄対応バージョン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする