※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
水性EXEスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(0.3L)
注文コード
49063366
品番
HSX007-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高光沢の水性塗料で、幅広い用途に使えます。隠ぺい力(下地を隠す力)が高く、きれいに塗れます。乾燥前は水拭きで落とせます。
用途
鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・プラスチック(一部除く)。
トラスコ品番
419-6996
色
透明クリヤー
質量(g)
290
容量(L)
0.3
乾燥時間(分)
約30(夏30℃)、50(冬10℃)
塗布面積(m
2
)
0.7〜1.1
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)