3-138-021 ロール式ペーハー試験紙 ケニス 49063901

ロール式ペーハー試験紙

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49063901 品番3-138-021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
ディスペンサーにカラーチャートがついています。

タイプロール式 幅(mm)7 長さ(m)5 質量(g)15 トラスコ品番413-3633 pH測定有効範囲1〜14(全域)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49063901 3-138-021 33042843 - pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 1巻 677 税込745 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49063926
2017-01-26
用途:
製造時の簡易pH確認用
三精塗料工業株式会社 様

水系塗料製造時、pHの中間チェックに使用。
又、廃液処理の際、pHの確認用にも使用。
簡易的に測定出来るので便利。

対象商品:
49063901
2016-04-17
用途:
浄化槽処理水のPH測定
農・林・水産業

浄化槽排水のペーハー測定に使用しましたが、大変使いやすく、測定範囲PH1〜14まで、値段も980円と手ごろで良い製品です
また無くなったら、購入したいと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする