今まで取り外し専用の物を使っていたが、取り付けにも使いたく購入。ミッシングリングにも負荷がかからず、カチッと確実に脱着でき使いやすいです。安価ですし、買ってよかった工具の一つです。
YBNのクイックロックリンクの脱着に使用。
比較的安価ですし、単純な仕組みながら強度などに不安などもなく安心して使えました。
一方でモノタロウブランドとしてはもう少し安くてもいいのではないかとも…
装着するときは、これが無くても装着できますが、外すときは無いと困りますし、他の工具で代用するとチェーンやミッシングリンクを傷めてしまうかもしれません。
この商品、キチッと作られているので、一度買えば ずっと使えそうです。
ギア比変更で頻繁にチェーンを脱着しているので、ピン圧入からミッシングリンクに変更しました。特に取り外しで重宝しています。
チェーン交換で使用しました。購入したマスターリンクに付属しているワイヤー製の取付工具のようなものでは取付できず、専用プライヤーでやってみたら簡単でした。さすがですね!
色々調べてこちらのツールが一番良さそうでしたので購入しました。結果として脱着が難なく行えるので購入して正解でした。
数種類のペンチやラジペンで外れなかったクイックリンク。
この工具であっという間に着脱!!!!
あの苦労は何だったんだろうと思いました。