プロスター
プロスターの 腰袋/工具差し/携帯ケース
プロスターの 腰袋
キャンバス 電工用腰袋 2段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49066413
品番
PKS-300M
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
伝統の枠を超え進化するフォルム
材質
キャンバス
形状
2段
サイズ
M
質量(g)
255
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×200×100