プロスター
プロスターの 腰袋/工具差し/携帯ケース
プロスターの 腰袋
キャンバス 電工用腰袋 3段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49066438
品番
PKS-330M
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
伝統の枠を超え進化するフォルム
材質
キャンバス
形状
3段
サイズ
M
質量(g)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×200×130