曜日別特売
CWPT-150200 オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) オイレス工業 49066824

CWPT-150200 オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) オイレス工業 49066824
CWPT-150200 オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) オイレス工業 49066824
CWPT-150200 オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) オイレス工業 49066824

オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さL(mm)200
幅W(mm)150
内容量1個注文コード49066824品番CWPT-150200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
長さL(mm)200幅W(mm)150厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)寸法l1(mm)150寸法l2(mm)25公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする